Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11008090
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 ubehandlet
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11008090
Rubix:6326603
EAN:7319000707714

Produktinformasjon : I4014-8.8 M8x90 6kt Bolt (100PK)
ISO 4014 erstatter den eldre standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 UB M8x90 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
649,18 kr Eks. mva
/ pakke
811,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm
