Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1314110
Sekskantskrue helgjenget 8.8 DIN 933 ubehandlet
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1314110
Rubix:6305675
EAN:7319000119401

Produktinformasjon : D933-8.8 M14x110 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4017 som alternativ til DIN 933.
D933-8.8 M14x110 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 363,83 kr Eks. mva
/ pakke
2 954,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel