Referanser
Arvid Nilsson:1022140
Rubix:6303565
EAN:7319000111221
Produktinformasjon : D931-8.8 M22x140 6kt Bolt (10PK)
DIN 931 8.8 UB M22x140 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 264,08 kr Eks. mva
/ pakke
1 580,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm
