Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12312140
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12312140
Rubix:6324982
EAN:7319001579587

Produktinformasjon : D931-A4-80 M12x140 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M12x140 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 937,41 kr Eks. mva
/ pakke
2 421,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm
