Referanser
Arvid Nilsson:1012060
Rubix:6303547
EAN:7319000106456
Produktinformasjon : D931-8.8 M12x60 6kt Bolt (100PK)
DIN 931 8.8 UB M12x60 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 484,54 kr Eks. mva
/ pakke
1 855,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm
