Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11120120

Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:11120120
Rubix:6326097
EAN:7319000768692
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde120 mm
Materiale/overflate finishStål
Klasse8.8
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M20x120 6kt Bolt (25PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M20x120 Delgjenget 6kt bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde120 mm
Materiale/overflate finishStål
Klasse8.8
StandardISO 4014
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM20
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter20 mm
854,45 kr Eks. mva
/ pakke
1 068,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

120 mm