Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12308040
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12308040
Rubix:6325027
EAN:7319007424119

Produktinformasjon : D931-A4-80 M8x40 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M8x40 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
824,78 kr Eks. mva
/ pakke
1 030,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
