Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1112090
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1112090
Rubix:6328573
EAN:7319000114864

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M12x90 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-8.8-EL M12x90 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
494,27 kr Eks. mva
/ pakke
617,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm