Referanser
Arvid Nilsson:11024180
Rubix:6326468
EAN:7319000723639

Teknisk sammendrag
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8 M24x180 6kt Bolt (10PK)
ISO 4014 8.8 UB M24x180 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
180 mm