Referanser
Spartex:9926431032
Rubix:6430722
Produsent:9926431032
EAN:4043377390615


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 32 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 35.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 9926 Rundtrådssprängringar för hå A1 32X - 9926431032
Round wire snap rings for bores A1 32X DIN 9926
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 32 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 35.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
| Type | spring rings in round wire for bores |
| Standard | DIN 9926 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
854,57 kr Eks. mva
/ pakke
1 068,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
32 mm
Ytter diameter (inch)
35.5 mm