Referanser
Spartex:RON1L8,4A2
Rubix:6419263
Produsent:0093284
EAN:4043377012920


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A2 22X8,4X0,75
Tabwashers with 1 tab A2 22X8,4X0,75 DIN 93
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 0.75 mm |
| Type | tabwashers with 1 tab |
| Standard | DIN 93 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
39 562,30 kr Eks. mva
/ pakke
49 452,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
8.4 mm
Ytter diameter (inch)
22 mm