Referanser
Spartex:RON2L5,3A4
Rubix:6419213
Produsent:0463453
EAN:4043377038753


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 463 Låsbrickor med 2 tungor A4 10X5,3X0,5
Tabwashers with 2 tabs A4 10X5,3X0,5 DIN 463
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
71,30 kr Eks. mva
/ pakke
89,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5.3 mm
Ytter diameter (inch)
10 mm