Referanser
Dormer:E294M8
Rubix:6187094
EAN:7320760663837




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E TIN DIN 2174 - E294M8 - DORMER
HSS-E Rolling thread-cutter with lubrication grooves for metric threaded TiN coated DIN 2174 shape C 3.5xD blind and continuous holes for steel<850 N/mm². Stainless steel and austenitic stainless steel. Titanium and nickel. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 8X1.25 E294 HSCO METR TIN DIN 2174 C LUB
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 7.4 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 90 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
794,97 kr Eks. mva
/ stykk
993,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel