Maskingjengeverktøy Dormer E258M16

Machine taps E258

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E258M16
Rubix:6198813
EAN:7320760087589
Machine tap M16x2.00mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm16 x 2,00
Gjengediameter16 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M16 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 16 X2,00 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm16 x 2,00
Gjengediameter16 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14 mm
hale diameter9 mm
Firkantet adapter12 mm
Gjengedybde25 mm
Vinkel på helix15 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e / pm
Toleranse6h
732,69 kr Eks. mva
/ stykk
915,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel