Referanser
Dormer:E7211/2
Rubix:6197789
EAN:7320760161494




Teknisk sammendrag
| Gjenger | npt 1/2 |
|---|---|
| Gjengediameter | 21.34 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS TIN ANSI B94.9 - E7211/2 - DORMER
HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | npt 1/2 |
|---|---|
| Gjengediameter | 21.34 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 18 mm |
| hale diameter | 13.1 mm |
| Firkantet adapter | 17.5 mm |
| Gjengedybde | 35 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 14 |
| Toleranse | normal (ansi b94.9) |
| Skafttype | cylindrical shank with square |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 806,25 kr Eks. mva
/ stykk
2 257,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel