Maskingjengeverktøy Dormer E7121.1/4

Machine taps E712

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7121.1/4
Rubix:6197808
EAN:7320760099995
Tap 1/16 inchx27 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernptf 1.1/4
Gjengediameter42.16 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1.1/4 inchx11.5 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7121.1/4 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernptf 1.1/4
Gjengediameter42.16 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter37.75 mm
hale diameter24.9 mm
Firkantet adapter33.4 mm
Gjengedybde43 mm
Vinkel på helix60 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde125 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11.5
Toleransenormal
Skafttypestraight flutes (straight flute)
6 932,60 kr Eks. mva
/ stykk
8 665,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel