Justeringsringer Bosch 2600100230

Reduction Ring

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2600100230
Rubix:363129
EAN:3165140433969
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : INSATSRING Ø30/20MM MAX 3MM KLINGA - 2600100230 - BOSCH


Need to fit circular saw blades with different arbour hole's sizes onto your circular saw's arbour. Use the PRO Reduction Ring for PRO Circular Saw Blades to reduce the size of the arbour hole on your circular saw blades.

Egenskaper

•Reducing the arbour of PRO Circular Saw Blades

Bruksområder

Cordless Handheld Circular Saws;For Cordless Handheld Dry Cutters;For Cordless Mitre Circular Saws;For Corded Table Saws

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)140x82x1 mm
Vekt emballert3 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
59,10 kr Eks. mva
/ stykk
73,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel