Referanser
Spartex:RONGOUJG25A2
Rubix:6418376
Produsent:1441225
EAN:4043377134707


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 38 mm |
Produktinformasjon : DIN 1441 Brickor för bultar, stora A2 38X25X4
Washers for clevis pins, finish coarse A2 38X25X4 DIN 1441
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 38 mm |
| Standard | DIN 1441 |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
216,78 kr Eks. mva
/ pakke
270,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
25 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
38 mm
Metrisk diameter
M25