Referanser
Bosch:2600100221
Rubix:362621
EAN:3165140433877



Produktinformasjon : INSATSRING Ø30/25MM MAX2,2MM KLINGA - 2600100221 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 140x82x1 mm |
| Vekt emballert | 5 g |
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
61,79 kr Eks. mva
/ stykk
77,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
