Referanser
Bosch:2600100232
Rubix:363131
EAN:3165140433983



Produktinformasjon : INSATSRING Ø30/25,4MM MAX 3MM KLINGA - 2600100232 - BOSCH
For hand-held circular saws, For hand-held dry cutters, For mitre saws, For table saws
Egenskaper
•For hand-held circular saws, For hand-held dry cutters, For mitre saws, For table saws
May come in old design
May come in old design
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 108x47x2 mm |
| Vekt emballert | 4 g |
| Inner diameter | 25.4 mm |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
48,33 kr Eks. mva
/ stykk
60,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
