Innsats lager med set skrue FAG UC209, Ytter diameter (inch): 85 mm | Inner diameter: 45 mm | Bredde: 22 mm
Radialt innsettingskulelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
FAG:UC209
Rubix:512395
Produsent:0693714150000
EAN:4012802627442

Dokumenter
Produktinformasjon : UC209 FAG
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 690 g |
|---|---|
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | uc |
| Materiale | stål |
| Hus | plast |
| rømming | 45 mm |
| Hastighetsbegrensning | 870 rpm |
| Total bredde kulelager | 49.2 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 20400 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 34500 N |
| Vekt | 0.697 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
919,08 kr Eks. mva
/ stykk
1 148,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel