Innsats lager med set skrue INA GAY40-XL-NPP-B, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 39.45 mm

Radialt innsettingskulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GAY40-XL-NPP-B
Rubix:168307
Produsent:0008802480000
EAN:4012802794564
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde39.45 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GAY40-XL-NPP-B INA


Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde39.45 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Seriegay..-xl-npp-b
Basic static load, radial - C0r19800 N
Basic dynamic load, radial - Cr32500 N
1 311,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 638,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier