Innsats lager med set skrue FAG UC208, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 21 mm
Radialt innsettingskulelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
FAG:UC208
Rubix:512394
Produsent:0693658060000
EAN:4012802627466

Dokumenter
Produktinformasjon : UC208 FAG
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | uc |
| Materiale | stål |
| Hus | plast |
| rømming | 40 mm |
| Hastighetsbegrensning | 10300 rpm |
| Total bredde kulelager | 49.2 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 19800 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 34500 N |
| Vekt | 0.619 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
823,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 029,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel