Innsats lager med set skrue RHP 1050KGC4, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 50 mm | Bredde: 20 mm

Bearing Insert

Se teknisk informasjon

Referanser

RHP:1050KGC4
Rubix:145051
Produsent:1050KG R
EAN:00747023040186
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1050KGC4 RRS AR3P5 RHP


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt450 g
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde20 mm
Type lagerklaringc3
Pakningto gummipakninger
Serie1000-kg
Materialethrough-hardened steel
Husstål
rømming45 mm
Hastighetsbegrensning3700 rpm
Smøringstypegrease (factory filled; relubricatable)
Total bredde kulelager24 mm
Basic static load, radial - C0r20500 N
Basic dynamic load, radial - Cr32500 N
Smøremiddelshell gadus s2 v100 2
Vekt0.64 kg
1 299,57 kr Eks. mva
/ stykk
1 624,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier