Innsats lager med set skrue RHP 1220-20G, Ytter diameter (inch): 47 mm | Inner diameter: 20 mm | Bredde: 25.8 mm
Bearing Insert
Se teknisk informasjonReferanser
RHP:1220-20G
Rubix:150939
Produsent:1220-20G R
EAN:00747023042746

Produktinformasjon : 1220-20G RRS AR3P5 RHP
Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 100 g |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 25.8 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | 1200g |
| Materiale | steel |
| Hus | stål |
| rømming | 20 mm |
| Hastighetsbegrensning | 6700 rpm |
| Total bredde kulelager | 25.8 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 6650 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 12800 N |
| Vekt | 0.1 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
522,69 kr Eks. mva
/ stykk
653,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel