Referanser
Festo:KS2-M5-I
Rubix:496221
Produsent:531660
EAN:4052568047788

Dokumenter
Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS2-M5-I - 531660 - FESTO
Quick coupling plug KS2-M5-I For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=2,7 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=135 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 4,53 g |
| Tilkobling 1 | m5 female thread |
| Materiale | brass, nickel-plated |
| Profil | ks2 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.005 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40,80 kr Eks. mva
/ stykk
51,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel