Referanser
Festo:NPHS-D6-P-G38F
Rubix:6402147
Produsent:8059272
EAN:4052568290177

Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingsdosa, NPHS-D6-P-G38F - 8059272 - FESTO
Egenskaper
•Releasing sleeve made of plastic
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated |
| Profil | nphs |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.114 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
217,78 kr Eks. mva
/ stykk
272,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel