Referanser
Festo:KD4-N-9
Rubix:496207
Produsent:531641
EAN:4052568047658

Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD4-N-9 - 531641 - FESTO
Quick coupling socket KD4-N-9 Self-closing Nominal size=7,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1008 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x30x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 57,08 g |
| Tilkobling 1 | 9 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Profil | kd4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
155,08 kr Eks. mva
/ stykk
193,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel