Innstikkskobling Festo KS1-CN-2

Quick Coupling Plug

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KS1-CN-2
Rubix:485779
Produsent:151996
EAN:4052568030933
KS1-CN-2 Quick coupling plug

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1hose barb 2 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS1-CN-2 - 151996 - FESTO


Quick coupling plug KS1-CN-2 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=1,5 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=44 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1,54 g
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1hose barb 2 mm
Profilvdma24364-b1/b2-l
Tilkobling 2male plug for kd1/ks1 quick coupling (nominal diameter 1.5 mm)
Maks temperatur60 °C
83,06 kr Eks. mva
/ stykk
103,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel