Innstikkskobling Festo QSTF-1/8-4-B

Push-In T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSTF-1/8-4-B
Rubix:486069
Produsent:153182
EAN:4052568032661
QSTF-1/8-4-B Push-in T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 11/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-instickskoppling, QSTF-1/8-4-B - 153182 - FESTO


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)47x40x19 mm
Vekt23 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 11/8
Profilstandard
Tilkobling 24
44,25 kr Eks. mva
/ stykk
55,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel