Referanser
Festo:QSLV3-G1/4-8
Rubix:491568
Produsent:186237
EAN:4052568040413

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/4-8 - 186237 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G1/4-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x15x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 58,4 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
172,93 kr Eks. mva
/ stykk
216,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel