Referanser
NSK:UCP205D1
Rubix:150208
Produsent:UCP205D1 N
EAN:00029176543555


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
| Akselhøyde | 36.5 mm |
Produktinformasjon : UCP205D1 X AS3S5 NSK
Pillow block unit NSK
Bruksområder
Normal Engineering Bearing Applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
| Akselhøyde | 36.5 mm |
| Materiale | cast iron (housing), bearing steel (insert) |
| Total bredde kulelager | 34.1 mm |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Klamring | 14.3 mm |
| Dianeter på feste hull | 13 mm |
| Monteringsform | 2-bolt pillow block |
| Høyde | 71 mm |
| Lengde | 140 mm |
| Pakning | double-sided lipseal (contact seals) |
| Smøring | relubricatable (greaseable) |
| Serie | ucp |
| Vekt | 0.76 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 7850 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 14000 N |
| Bredde | 140 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel