Referanser
NSK:UCP210D1
Rubix:150223
Produsent:UCP210D1 X AS3S5
EAN:00029176539916


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 159 mm |
| Akselhøyde | 57.2 mm |
Produktinformasjon : UCP210D1 X AS3S5 NSK
Pillow block unit NSK
Bruksområder
Normal Engineering Bearing Applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2700 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50 mm |
| Feste senter-senter avstand | 159 mm |
| Akselhøyde | 57.2 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 51.6 mm |
| Ytter diameter (inch) | 159 mm |
| Klamring | 65 mm |
| Dianeter på feste hull | 23 mm |
| Monteringsform | 2-bolt pillow block, set screw |
| Høyde | 114 mm |
| Lengde | 206 mm |
| Pakning | contact seal with flinger |
| Smøring | relubricatable |
| Serie | ucp |
| Vekt | 2.8 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 23200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 35000 N |
| Bredde | 206 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel