Referanser
INA:PB15-XL
Rubix:171443
Produsent:0008291610000
EAN:4012802792942


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 15 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 68 mm |
| Akselhøyde | 22.2 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PB15-XL INA
Plummer block housing units PB, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 15 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 68 mm |
| Akselhøyde | 22.2 mm |
| Materiale | sheet steel |
| Total bredde kulelager | 25.4 mm |
| Ytter diameter (inch) | 28.4 mm |
| Dianeter på feste hull | 9.5 mm |
| Høyde | 43.2 mm |
| Lengde | 85.7 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 4750 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 9800 N |
| Bredde | 25.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
934,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 167,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel