Lagerhus INA PB20-XL

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:PB20-XL
Rubix:171445
Produsent:0008291960000
EAN:4012802792904
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Feste senter-senter avstand76 mm
Akselhøyde25.4 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PB20-XL INA


Plummer block housing units PB, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Egenskaper

PB supplied with bearing RAE-NPPB.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Feste senter-senter avstand76 mm
Akselhøyde25.4 mm
Materialebearing housing made of sheet metal
Total bredde kulelager31.8 mm
Ytter diameter (inch)33 mm
Dianeter på feste hull9.5 mm
Høyde50.1 mm
Lengde98.4 mm
Seriepb..-xl
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r6600 N
Basic dynamic load, radial - Cr13600 N
Bredde22.3 mm
1 106,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 382,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel