Lagerhus INA RASEY25-XL-N

Lagerhus for plummerblokk

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RASEY25-XL-N
Rubix:171834
Produsent:0008582930000
EAN:4012802797992
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Feste senter-senter avstand102.5 mm
Akselhøyde36.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RASEY25-XL-N INA


Plummer block housing units RASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter25 mm
Feste senter-senter avstand102.5 mm
Akselhøyde36.5 mm
Materialecast iron (housing); bearing steel (insert)
Total bredde kulelager36 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Dianeter på feste hull11 mm
Monteringsformtwo-bolt base
Høyde70 mm
Lengde130 mm
Pakningr seals
Smøringrelubricatable (rp1/8)
Serierasey..-xl-n
Vekt0.7 kg
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r7800 N
Basic dynamic load, radial - Cr14900 N
Bredde21 mm
1 235,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 544,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel