Referanser
Festo:QSYLV-3/8-10
Rubix:486081
Produsent:153194
EAN:4052568032784

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, QSYLV-3/8-10 - 153194 - FESTO
Push-in Y-fitting QSYLV-3/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70,8 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
75,47 kr Eks. mva
/ stykk
94,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel