Innstikkskobling Festo QS-V0-1/4-8

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QS-V0-1/4-8
Rubix:488237
Produsent:160503
EAN:4052568035525
QS-V0-1/4-8 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1r 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QS-V0-1/4-8 - 160503 - FESTO


Push-in fitting QS-V0-1/4-8 male thread with external Hexagon. Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt16,3 g
Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1r 1/4
Profilstandard
Tilkobling 28
796,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
995,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel