Referanser
Festo:QSL-V0-G1/2-10
Rubix:491665
Produsent:186334
EAN:4052568041205

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-V0-G1/2-10 - 186334 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-V0-G1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 50x25x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 70 g |
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
| Tilkobling 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
198,38 kr Eks. mva
/ stykk
247,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel