Referanser
Festo:QSTF-1/8-8-B
Rubix:486072
Produsent:153185
EAN:4052568032692

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QSTF-1/8-8-B - 153185 - FESTO
Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 37x38x19 mm |
|---|---|
| Vekt | 25,5 g |
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
47,01 kr Eks. mva
/ stykk
58,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel