Referanser
Festo:QSM-M5-4-I-R-100
Rubix:485163
Produsent:132917
EAN:4052568028534

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass / pom / nbr / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | male thread m5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSM-M5-4-I-R-100 - 132917 - FESTO
Push-in fitting QSM-M5-4-I-R-100 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,96 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass / pom / nbr / high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | male thread m5 |
| Profil | mini |
| Tilkobling 2 | tube o.d. 4 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 492,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
1 865,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel