Referanser
Festo:KS3-CK-4
Rubix:482169
Produsent:3326
EAN:4052568008321

Dokumenter
Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS3-CK-4 - 3326 - FESTO
Quick coupling plug KS3-CK-4 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=2,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=158 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 90x60x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 16,2 g |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkobling 1 | 6 mm |
| Profil | ks3 |
| Tilkobling 2 | 16 mm |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
50,03 kr Eks. mva
/ stykk
62,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel