Referanser
Festo:QSMLV-M7-6-I
Rubix:484753
Produsent:130833
EAN:4052568025533

Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSMLV-M7-6-I - 130833 - FESTO
Push-in L-fitting QSMLV-M7-6-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6,5 g |
|---|---|
| Materiale | pbt |
| Tilkobling 1 | m7 |
| Profil | qsmlv |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
408,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
510,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel