Innstikkskobling Festo QSLV-3/8-8-I

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSLV-3/8-8-I
Rubix:485988
Produsent:153101
EAN:4052568031947
QSLV-3/8-8-I Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1r 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSLV-3/8-8-I - 153101 - FESTO


Push-in L-fitting QSLV-3/8-8-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)130x90x30 mm
Vekt37 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1r 3/8
Profilstandard
Tilkobling 28
576,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
720,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel