Referanser
Festo:QSTF-G1/4-10
Rubix:491536
Produsent:186205
EAN:4052568040093

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : QSTF-G1/4-10
Push-in T-fitting QSTF-G1/4-10 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 42x22x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 49,1 g |
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
60,63 kr Eks. mva
/ stykk
75,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel