Innstikkskobling Festo KS3-1/8-A

Quick Coupling Plug

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KS3-1/8-A
Rubix:482180
Produsent:3492
EAN:4052568018245
KS3-1/8-A Quick coupling plug

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS3-1/8-A - 3492 - FESTO


Quick coupling plug KS3-1/8-A For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,95 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=563 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)110x50x30 mm
Vekt12,25 g
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1g 1/8
Tilkobling 216
43,38 kr Eks. mva
/ stykk
54,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel