Referanser
Festo:QSMLL-M7-4
Rubix:491685
Produsent:186354
EAN:4052568041397

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass (threaded part), pbt (body), pom (release ring), nbr (gasket), high-alloy stainless steel (holding claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m7 male thread |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, lång, QSMLL-M7-4 - 186354 - FESTO
Push-in L-fitting, long QSMLL-M7-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13,6 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass (threaded part), pbt (body), pom (release ring), nbr (gasket), high-alloy stainless steel (holding claw) |
| Tilkobling 1 | m7 male thread |
| Profil | long l-shaped elbow fitting, 360° rotatable (push-pull principle), with hexagon socket |
| Tilkobling 2 | 4 |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
362,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
452,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel