Referanser
Festo:CQL-22
Rubix:490973
Produsent:177694
EAN:4052568038434

Teknisk sammendrag
| Materiale | pom (polyoxymethylene) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | for tube od 22 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, CQL-22 - 177694 - FESTO
Push-in L-connector CQL-22 For high flow rates. Nominal size=19,2 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 7 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 47,5 g |
|---|---|
| Materiale | pom (polyoxymethylene) |
| Tilkobling 1 | for tube od 22 mm |
| Profil | elbow (l-profile) |
| Tilkobling 2 | for tube od 22 mm |
| Maks temperatur | 70 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
184,83 kr Eks. mva
/ stykk
231,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel