Referanser
Festo:QST-V0-G3/8-8
Rubix:491673
Produsent:186342
EAN:4052568041281

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-V0-G3/8-8 - 186342 - FESTO
Push-in T-fitting QST-V0-G3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 43,89 g |
|---|---|
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 992,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 490,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel