Referanser
Festo:QSLV-G1/4-6-100
Rubix:484915
Produsent:132063
EAN:4052568027155

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSLV-G1/4-6-100 - 132063 - FESTO
Push-in L-fitting QSLV-G1/4-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 44,33 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 019,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
3 773,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel